Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm,
Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm,
Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm,
Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3361
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1416/002
EAN/GTIN:
     4003625141604
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Menage Serviettenh./Salz/Pfeffer 3-tlg. NEW LINE, Länge: 8 cm, Breite: 5,5 cm, Höhe: 12 cm, Gestell aus Edelstahl 18/0 mit schwarzem Kunst-
stoffboden, Pressglaseinsätze mit Kappen aus Edelstahl 18/10.

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8.00 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,69*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 5,86*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,35*
€ 8,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40453
ab € 3,99*
Sonstiges
Contacto Bander
1413/003
ab € 4,50*
Sonstiges
Contacto Bander
1414/004
ab € 5,78*
Sonstiges
Contacto Bander
1411/002
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.