| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3299 Herst.-Nr.: 1099/520 EAN/GTIN: 4003625109901 |
| |
|
| | |
| Orangensaftpresse aus verchromtem Zinkguss, hochglänzend, mit herausnehmbarem Einsatz aus Edelstahl 18/10, mit rückfederndem Hebel Höhe: 60 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 3.29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, orangenpresse contacto, beerenpresse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 44,58* | € 57,75* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,86* | € 58,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 56,72* | € 72,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|