Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem Kunststoff- Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem Kunststoff- Einsatz
Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem Kunststoff- Einsatz
Artikel-Nr.:
     2813-400-3054
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     629/012
EAN/GTIN:
     4003625062923
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem Kunststoff- Einsatz Durchmesser: 25 cm, Höhe: 39,5 cm, Volumen: 12 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
1.59 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 29,69*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,40*
€ 30,61*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,24*
€ 37,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.