Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-400-3035
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     603/040
EAN/GTIN:
     4003625060325
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung Gesamthöhe: 11 cm, Volumen: 0,45 l, Länge: 22 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,85*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,17*
€ 15,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,13*
€ 20,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.