| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2652 Herst.-Nr.: 1551/450 EAN/GTIN: 4003625155175 |
| |
|
| | |
| Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, halbkugelförmig mit flachem Boden, mit breitem, griffigem, gebördeltem Rand, schwere Qualität Bodendurchmesser: 21 cm, Höhe: 18 cm, Durchmesser innen: 45 cm, Volumen: 20 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.74 kg | Oberfläche: | gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,15* | € 61,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 49,65* | € 62,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 52,63* | € 66,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|