Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Wok mit rundem Boden, aus mehrschichtigem Material (u.a. Aluminium),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Wok mit rundem Boden, aus mehrschichtigem Material (u.a. Aluminium),
Antihaft-Wok mit rundem Boden, aus mehrschichtigem Material (u.a. Aluminium),
Artikel-Nr.:
     2813-400-2639
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     528/360
EAN/GTIN:
     4003625052801
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Antihaft-Wok mit rundem Boden, aus mehrschichtigem Material (u.a. Aluminium), Ummantelung aus Edelstahl 18/10 und 18/0 mit
PTFE-Antihaftbeschichtung, außen hochglänzend poliert, induktionsgeeignet Durchmesser innen: 36 cm, Höhe: 9 cm, Volumen: 5 l, Stiellänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.80 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 83,57*
€ 103,60*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 86,10*
€ 106,70*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 101,60*
€ 125,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.