Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf 12l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf 12l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Bratentopf 12l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Bratentopf 12l aus Edelstahl seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-2617
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/320
EAN/GTIN:
     4003625220941
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf 12l aus Edelstahl
seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 12 l, Durchmesser innen: 32 cm, Höhe außen: 17 cm, Bodendurchmesser: 31 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
3.53 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
12.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 43,51*
€ 54,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,81*
€ 56,59*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 54,52*
€ 68,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/320
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.