Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskelch aus Edelstahl 18/0, außen hochglänzend, mittelschwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiskelch aus Edelstahl 18/0, außen hochglänzend, mittelschwere Qualität
Eiskelch aus Edelstahl 18/0, außen hochglänzend, mittelschwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-247
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4685/095
EAN/GTIN:
     4003625468503
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher

Eiskelch aus Edelstahl 18/0, außen hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 0,15 l, Durchmesser: 9,5 cm, Höhe: 9 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,39*
€ 5,49*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,82*
€ 6,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.