Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und
Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-2462
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5425/140
EAN/GTIN:
     4003625542555
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und Aufhängeöse, sehr stabil Durchmesser Durchlauf:
1,2 cm, Höhe: 16,5 cm, Durchmesser innen: 13,5 cm, Volumen: 0,55 l [Maßangabe Durchlauf bezieht sich auf den unteren Außendurchmesser des Stutzens.]

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,93*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,87*
€ 5,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.