Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Serviertablett CLASSIC, mit 2 Griffen, aus Edelstahl 18/8, rund,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Serviertablett CLASSIC, mit 2 Griffen, aus Edelstahl 18/8, rund,
Stelton Serviertablett CLASSIC, mit 2 Griffen, aus Edelstahl 18/8, rund,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2436
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     014-2
EAN/GTIN:
     5709846000179
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund silber

Stelton Serviertablett CLASSIC, mit 2 Griffen, aus Edelstahl 18/8, rund, Durchmesser: 335 mm, Höhe: 24 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
silber
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
1.05 kg
Form:
rund
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett silber, kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stelton
1000
ab € 44,85*
Sonstiges
Stelton
09-1
ab € 73,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.