Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,
Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2392
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5/055
EAN/GTIN:
     4003625000512
Suchbegriffe:
Fischplatte
Fisch-Teller
Fischteller
fischteller

Fischplatte aus Edelstahl 18/10, mit gebördeltem Rand, Bodenfläche seidenmatt, schwere Qualität Länge: 55 cm, Breite: 24 cm, Höhe: 3 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.74 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 30,86*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,60*
€ 31,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.