Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer
Artikel-Nr.:
     2813-400-2363
Hersteller:
     CHG Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     3152-05
EAN/GTIN:
     4008256031522
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund silber

Serviertablett SAFE rund, 40 cm, aus Edelstahl, Höhe 4 cm, Mit herausnehmbarer Antirutscheinlage,
Dieses preisgünstige Serviertablett aus rostfreiem
Edelstahl 18/0 ist universell einsetzbar. Mit Anti Rutsch-Einlage.
Die Einlage ist herausnehmbar, pflegeleicht und bis 60°C waschbar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
0.88 kg
Form:
rund
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett silber, kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHG Metallwarenfabrik
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.