Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt
Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-2285
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3081/010
EAN/GTIN:
     4003625308113
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Transportbehälter, isoliert aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt gebürstet, mit Tragebügel, ohne Kompensboden,
Deckel mit Silikondichtung und mit drei Spannverschlüssen, Überdruckventil, schwere Qualität Durchmesser: 32 cm, Höhe: 17 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 10 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
5.30 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 153,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 153,88*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 169,58*
€ 199,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.