Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel tiefe konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel tiefe konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener,
Schüssel tiefe konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2266
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     507/320
EAN/GTIN:
     4003625050913
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Schüssel tiefe konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität
Bodendurchmesser: 19,5 cm, Höhe: 18 cm, Durchmesser innen: 31 cm, Volumen: 9 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 27,08*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,01*
€ 27,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,98*
€ 34,11*
2 Tage
18
€ 9,90*
ab € 29,10*
€ 38,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.