Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-2233
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2000/320
EAN/GTIN:
     4003625200035
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
Schneeschlagkessel aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit zwei Griffen, extra schwere Qualität, Herstellung auf Original-
WALTER-Werkzeugen Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 32 cm, Höhe: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.49 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 51,75*
€ 65,62*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 52,27*
€ 66,28*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,55*
€ 70,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2002/220
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.