Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,
Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2173
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5775/280
EAN/GTIN:
     4003625577533
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne

Bratpfanne, flach aus Gusseisen, mit Griff aus Edelstahl 18/10, schwere, hochwertige Qualität Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 3,5 cm,
Stiellänge: 18 cm, Bodendurchmesser: 22 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 80,61*
€ 99,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,07*
€ 102,32*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 101,37*
€ 124,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.