| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2052 Herst.-Nr.: 3405/470 EAN/GTIN: 4003625340502 |
| |
|
| | |
| Trapez-Tablett aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz, Nussbaum-Dekor, spülmaschinenfest, schlagfest und bruchstabil, temperaturresistent von -10C bis +100C, säure-, laugen-, UV-beständig Länge: 47 cm, Breite: 32 cm, Höhe: 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.57 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,82* | € 13,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,12* | € 14,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,03* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|