| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2035 Herst.-Nr.: 6634/076 EAN/GTIN: 4003625663069 |
| |
|
| | |
| Silikon-Backmatte, MUFFIN mit 6 Formen aus reinem Silikon, terrakottafarben, spülmaschinenfest, geruchs- und geschmacksneutral, extrem langlebig, temperaturbeständig von -60C bis +230C, formstabil, Format: 30 x 17,5 cm Durchmesser: 6,9 cm, Höhe: 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,53* | € 7,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,72* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|