Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,
Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1969
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2107/260
EAN/GTIN:
     4003625220767
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden, induktionsgeeignet bis
einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Volumen: 8 l, Durchmesser innen: 26 cm, Höhe außen: 16 cm, Bodendurchmesser: 23 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
1.85 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
8.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 52,75*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 43,81*
€ 54,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 46,48*
€ 57,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/260
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.