Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf 50l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf 50l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Kochtopf 50l aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-1963
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2201/400
EAN/GTIN:
     4003625220170
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf 50l aus Edelstahl, seidenmatt
gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 50 l, Durchmesser innen: 40 cm, Höhe außen: 41 cm, Bodendurchmesser: 39 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
41 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
6.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
50.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 101,61*
€ 123,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 127,25*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 136,15*
€ 164,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/400
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.