Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse Schale aus Edelstahl, hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse Schale aus Edelstahl, hochglänzend,
Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse Schale aus Edelstahl, hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1860
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     242/002
EAN/GTIN:
     4003625024204
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Küchenwaage grau lackiertes Stahlgehäuse Schale aus Edelstahl, hochglänzend, Nutzlast bis 2 kg, skaliert in 10 g-Schritten,
Schalenkapazität: 0,7 l Länge: 14,5 cm, Breite: 20 cm, Gesamthöhe: 25 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 21,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,28*
€ 27,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.