Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel
Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-400-1729
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2016/161
EAN/GTIN:
     4003625201612
Suchbegriffe:
Essen-Träger
Essenträger
essenträger

Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel ineinander stapelbar, schwere Qualität Portionsgröße: 1,2 l,
Durchmesser: 16 cm, Behälterhöhe: 6,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.34 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,51*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,50*
€ 23,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 17,83*
€ 25,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.