Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit
Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1594
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6066/400
EAN/GTIN:
     4003625606622
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett, rund aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Bodenfläche mit Holografie-Effekt gebürstet, gebördelter Rand, schwere Qualität
Durchmesser: 40 cm, Höhe: 2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.79 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,24*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,54*
€ 18,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,57*
€ 21,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.