Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel
Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-400-1589
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2012/121
EAN/GTIN:
     4003625201216
Suchbegriffe:
Essen-Träger
Essenträger
essenträger

Etagen-Essenträger aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Gefäße auch ohne Deckel ineinander stapelbar, schwere Qualität Portionsgröße: 0,6 l,
Durchmesser: 12 cm, Behälterhöhe: 6 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.21 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,24*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,02*
€ 19,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,97*
€ 22,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2012/124
ab € 9,59*
Zubehör
Contacto Bander
2012/122
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.