Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchaufschäumer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Graduierung, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchaufschäumer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Graduierung, schwere
Milchaufschäumer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Graduierung, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-1531
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1025/050
EAN/GTIN:
     4003625102520
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer

Milchaufschäumer aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Graduierung, schwere Qualität Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 11,5 cm, Stiellänge:
12,5 cm, Volumen: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,06*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,10*
€ 15,47*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,55*
€ 18,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.