Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigrolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit starr fixierten Griffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigrolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit starr fixierten Griffen,
Teigrolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit starr fixierten Griffen,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1479
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1719/470
EAN/GTIN:
     4003625171908
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

Teigrolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit starr fixierten Griffen, schwere Qualität Länge: 47 cm, Durchmesser: 4,4
cm, Walzenlänge: 25 cm [Grifflänge je 11 cm (Ø 2,5 cm)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 29,22*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,73*
€ 30,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,80*
€ 31,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
823/250
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.