Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hohe schmale Form mit extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hohe schmale Form mit extra
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hohe schmale Form mit extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-1425
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     509/110
EAN/GTIN:
     4003625050944
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
Mixerschüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, hohe schmale Form mit extra breitem Griffrand, ideal zur Verwendung mit Mix- oder
Pürierstab bzw. Handmixgeräten Volumen: 1,4 l, Durchmesser innen: 11 cm, Höhe: 15 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,97*
€ 22,79*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,81*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,87*
€ 27,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.