Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4
Artikel-Nr.:
     2813-400-1291
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-1291
EAN/GTIN:
     4007796026906
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter WIRE aus verchromtem Metall, für ca. 50 Stück. Mit 4 Kunststoffstoppern für einen stabileren Stand auf der Oberfläche.
Länge 19 x Breite 19 x Höhe 6,5 cm.
Für handelsübliche Servietten (33x33 cm - 1/4 Falz).
Im weißen Karton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
quadratisch
Oberfläche:
glänzend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,54*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,62*
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 8,20*
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,29*
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11765
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.