Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter WIRE, für ca. 50 Servietten im Format 330 x 330 mm, L 190 x B 190 x H 65 mm, Edelstahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193279
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1291
EAN/GTIN:
     4007796026906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Mit dem Serviettenhalter WIRE entscheiden Sie sich für ein praktisches und attraktives Tischaccessoire. Er besteht aus beständigem, verchromtem Edelstahl.

Der WIRE ist in modernem Design gehalten, das zu jeder Art von Service und Tischdekoration wunderbar passt. Der hübsche Serviettenhalter wertet einen festlich gedeckten Esstisch ebenso auf wie Ihre Tee- und Kaffeeküche im Büro. Er eignet sich für das Vorhalten von maximal 50 Servietten im Standard-Format 330 x 300 mm mit 1/4-Falz.

Der Serviettenhalter WIRE besitzt die Masse von L 190 x B 190 x H 65 mm. Eine Querstange sorgt dafür, dass die Papierservietten im Ständer an ihrem Platz gehalten werden. Ausserdem ist dieser exklusive Serviettenhalter mit vier Kunststoff-Stoppern an seiner Unterseite ausgerüstet, damit er auf der Tischplatte nicht verrutscht.

Weitere Details:

  • Ansprechendes Design
  • Mit Querstange für sicheren Halt der Servietten
  • 4 Kunststoff-Stopper für Standfestigkeit auf Oberflächen
  • Fassungsvermögen: bis zu 50 handelsübliche Papierservietten (im Format 330 x 330 mm mit 1/4-Falz)
  • Lieferung erfolgt im weissen Karton
  • Material: verchromter Edelstahl
  • Masse: L 190 x B 190 x H 65 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, esmeyer serviettenhalter, servietten halter, 193279, 193279-SW81, Catering Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,28*
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,37*
8 Tage
12
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 7,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,21*
€ 3,50*
ab € 16,53*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11765
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.