Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem
Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem
Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem
Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem
Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem
Artikel-Nr.:
     2813-400-1263
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     65/195
EAN/GTIN:
     4003625006514
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett silber

Ovales Serviertablett DAILY aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit gebördeltem Rand, Länge: 20 cm, Breite: 14,5 cm, Höhe: 1,1 cm,
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 4,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,28*
€ 5,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
64/190
ab € 2,26*
Zubehör
Contacto Bander
64/260
ab € 3,92*
Zubehör
Contacto Bander
64/290
ab € 4,63*
Zubehör
Contacto Bander
64/230
ab € 3,78*
Zubehör
Contacto Bander
65/265
ab € 3,94*
Zubehör
Contacto Bander
65/230
ab € 3,72*
Zubehör
Contacto Bander
65/290
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.