| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1244 Herst.-Nr.: 264/220 EAN/GTIN: 4003625026406 |
| |
|
| | |
| Sektkühler aus Aluminium, außen glänzend poliert, mit zwei Fallgriffen Durchmesser oben: 19 cm, Höhe: 22 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 0.42 kg | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 15,32* | € 21,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,35* | € 21,09* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,62* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|