Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok aus Gusseisen, mit abgeflachtem Boden, mit edlem Buchenholzgriff, schwere,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok aus Gusseisen, mit abgeflachtem Boden, mit edlem Buchenholzgriff, schwere,
Wok aus Gusseisen, mit abgeflachtem Boden, mit edlem Buchenholzgriff, schwere,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1179
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5773/300
EAN/GTIN:
     4003625577304
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Wok aus Gusseisen, mit abgeflachtem Boden, mit edlem Buchenholzgriff, schwere, hochwertige Qualität Durchmesser innen: 29 cm,
Höhe: 8,5 cm, Stiellänge: 22 cm, Bodendurchmesser: 13 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 108,44*
€ 134,83*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 108,46*
€ 134,85*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 144,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.