Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-102
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1525/380
EAN/GTIN:
     4003625152587
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität
Bodendurchmesser: 28,5 cm, Höhe: 13 cm, Durchmesser innen: 38 cm, Volumen: 11 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 36,17*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 28,39*
€ 37,27*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,52*
€ 38,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 50,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.