Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel 6l flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel 6l flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Schüssel 6l flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-100
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1525/300
EAN/GTIN:
     4003625152563
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Schüssel 6l flache konische Form, aus
Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener,
glatter Rand, mittelschwere Qualität
Bodendurchmesser: 21,5 cm, Höhe: 12 cm, Durchmesser innen: 30,5 cm, Volumen: 6 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
0.63 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
6.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 21,99*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,90*
€ 22,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,83*
€ 27,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1525/160
ab € 5,74*
Sonstiges
Contacto Bander
1525/240
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.