| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-094 Herst.-Nr.: 1525/140 EAN/GTIN: 4003625152501 |
| |
|
| | |
| Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität Bodendurchmesser: 9,5 cm, Höhe: 5,5 cm, Durchmesser innen: 14 cm, Volumen: 0,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,87* | € 7,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,19* | € 10,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|