Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerspender MAIK, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 95 mm, aus Pressglas, Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerspender MAIK, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 95 mm, aus Pressglas, Deckel und
Zuckerspender MAIK, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 95 mm, aus Pressglas, Deckel und
Zuckerspender MAIK, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 95 mm, aus Pressglas, Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-400-092
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     330/100
EAN/GTIN:
     4003625033015
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Zuckerspender MAIK, Inhalt: 0,15 Liter, Höhe: 95 mm, aus Pressglas, Deckel und Dosierer aus Edelstahl.
Spender aus stabilem Pressglas. Deckel und Dosierer fEdelstahl. Ersatzgläser seperat erhältlich. Sahnegießer aus Edelstahl 18/10, hoch glänzend, schwer Qualität.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,37*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,61*
€ 4,50*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,72*
€ 4,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
330/200
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.