Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Deckel komplett mit blau für Big Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Deckel komplett mit blau für Big Spender
alfi Deckel komplett mit blau für Big Spender
Artikel-Nr.:
     2813-398-458
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9111.002.007
EAN/GTIN:
     4002458445675
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
isolierkanne deckel alfi
isolierkanne deckel

alfi Deckel komplett mit blau für Big Spender


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
20 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 29,34*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,00*
€ 30,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.