Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-398-1424
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     4097.234.035
EAN/GTIN:
     5010576962164
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher

Thermos Isolier-Trinkbecher cool grau 0,35 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
farbig lackiert
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,34*
€ 5,50*
ab € 13,75*
€ 20,34*
€ 3,50*
ab € 24,42*
€ 33,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermos
4097.205.050
ab € 13,67*
Sonstiges
Thermos
4097.259.035
ab € 12,97*
Sonstiges
Thermos
4097.284.035
ab € 12,96*
Sonstiges
Thermos
4097.255.035
ab € 12,97*
Sonstiges
Thermos
4097.205.035
ab € 12,96*
Sonstiges
Thermos
4097.259.050
ab € 13,67*
Sonstiges
Thermos
4097.234.050
ab € 14,53*
Sonstiges
Thermos
4097.284.050
ab € 13,68*
Sonstiges
Thermos
4097.255.050
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.