Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-398-1331
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1322.205.100
EAN/GTIN:
     4002458515668
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

alfi Isolierkanne Skyline Edelstahl matt 1,0 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
1.03 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,38*
€ 34,96*
3 Tage
10
€ 5,95*
ab € 26,83*
€ 35,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,12*
€ 38,47*
€ 5,50*
ab € 30,21*
€ 41,11*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 33,00*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1321.211.100
ab € 28,08*
Sonstiges
Alfi
1321.234.100
ab € 30,18*
Sonstiges
Alfi
1321.300.100
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.