Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm,
Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8381
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     817179
EAN/GTIN:
     8711369817179
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Regal-Boden
Regalboden

Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm, HENDI, Budget Line, 1200x600x(H)850mm
Robuste Konstruktionsweise, komplett aus Edelstahl (AISI 430).
Von unten mit einem Längsprofil verstärkte Arbeitsplatte.
Einlegeboden mit 160 mm Abstand zum Boden, so dass viel Platz für größere Geräte und Kisten bleibt.
Die Arbeitsplatte hat eine Tragfähigkeit von ca. 70 kg/m².
Die Beine sind in der Höhe verstellbar, um einen ebenen Einbau zu gewährleisten (+25/-5 mm). Verschraubt und mit einer Arbeitsplatte mit Längsprofil verstärkt. Große Arbeitsfläche, die von allen Seiten des Tisches zugänglich ist (keine Aufkantung). Die untere Ablage verstärkt die gesamte Struktur. Hergestellt aus hochwertigem, lebensmittelechtem Edelstahl AISI 430 und somit resistent gegen Verformung und extreme Temperaturen. Geschraubte, abnehmbare Konstruktion für einfachen Transport oder Lagerung.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
120 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
20.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.