| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-8370 Herst.-Nr.: 815793 EAN/GTIN: 8711369815793 |
| |
|
| | |
| Arbeitstisch mit Regalboden - geschraubt, Tiefe 600 mm, HENDI, Kitchen Line, 1200x600x(H)850mm Verschraubt. Ein praktischer, mobiler Tisch, der überall in der Küche aufgestellt werden kann. Eine Arbeitsplatte ohne Aufkantung ermöglicht es dem Benutzer, den Tisch unabhängig von seiner Platzierung im Raum zu benutzen. 4 Lenkrollen 125 mm, von denen zwei mit einer Bremse ausgestattet sind. Dank seiner geschraubten Struktur eignet sich der Artikel perfekt für professionelle Gastronomiebetriebe. Aus Edelstahl AISI 430 gefertigt.
Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Länge: | 120 cm | Breite: | 60 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 30.79 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |