Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsregal mit 4 Regalböden - zur Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsregal mit 4 Regalböden - zur Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line,
Aufbewahrungsregal mit 4 Regalböden - zur Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8346
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     812549
EAN/GTIN:
     8711369812549
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden

Aufbewahrungsregal mit 4 Regalböden - zur Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line, 1200x500x(H)1800mm
Verschraubt.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
120 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
180 cm
Gewicht:
25.53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,78*
€ 598,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,88*
€ 557,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.