Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm Diese transparente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm Diese transparente
Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm Diese transparente
Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm Diese transparente
Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm Diese transparente
Artikel-Nr.:
     2813-394-8201
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     282755
EAN/GTIN:
     8711369282755
Suchbegriffe:
Zuckerwatte-Automat
Zuckerwatte-Maschine
Zuckerwatteautomat
Zuckerwattemaschine
Abdeckung für Zuckerwattemaschine, HENDI, 520x(H)350mm
Diese transparente Abdeckung passt die HENDI Zuckerwattemaschine 282731. Schützt die zubereitete Zuckerwatte wirksam vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Möglichkeit der Beobachtung des Produktionsprozess. Geeignet für die Zuckerwattemaschine 282731.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
35.00 cm
Durchmesser:
52.00 cm
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerwatte automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.