Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von
Artikel-Nr.:
     2813-394-8167
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     229835
EAN/GTIN:
     8711369229835
Suchbegriffe:
Trüffel-Hobel
Trüffel-Reibe
Trüffelhobel
Trüffelreibe

Trüffelhobel, HENDI, 220x85mm
Das perfekte Werkzeug zum Schneiden von hauchdünnen Trüffelscheiben.
Klinge aus Edelstahl (AISI 420) - 55HRC Härte.
Klingengehäuse aus Edelstahl AISI 430.
Einstellung der Klinge durch Schraubenmechanismus.
Scheibendicke: 0,2 bis 3 mm. Klinge aus Edelstahl (AISI 420) - 55HRC Härte. Scheibendicke mittels Schraubenmechanismus von 0,2 bis 3 mm einstellbar. Perfekt für hauchdünne und gleichmäßige Trüffelscheiben. Leichte aber sehr langlebige Konstruktionsweise.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
9 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: trüffelhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.