Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm Tablett GN 2/3, 354x325x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronorm Tablett GN 2/3, 354x325x40 mm
Gastronorm Tablett GN 2/3, 354x325x40 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7936
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     809273
EAN/GTIN:
     8711369809273
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
gn-tablett 2/3

Gastronorm Tablett GN 2/3, 354x325x40 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: gn tablett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,28*
€ 18,12*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 18,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.