Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb Deco, rund, Ø 250, 80 mm Höhe, mit dekorativem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb Deco, rund, Ø 250, 80 mm Höhe, mit dekorativem Rand
Drahtkorb Deco, rund, Ø 250, 80 mm Höhe, mit dekorativem Rand
Artikel-Nr.:
     2813-394-7768
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425862
EAN/GTIN:
     8711369425862
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Drahtkorb Deco, rund, Ø 250, 80 mm Höhe, mit dekorativem Rand


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
296
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,06*
€ 11,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.