Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb basic, oval, 130x180x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb basic, oval, 130x180x60 mm
Drahtkorb basic, oval, 130x180x60 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     425831
EAN/GTIN:
     8711369425831
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Drahtkorb basic, oval, 130x180x60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
17.20 cm
Breite:
23.90 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
83
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 5,99*
€ 8,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.