Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzatisch dreitürig 380L. 7x GN 1/6. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzatisch dreitürig 380L. 7x GN 1/6. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem
Pizzatisch dreitürig 380L. 7x GN 1/6. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem
Pizzatisch dreitürig 380L. 7x GN 1/6. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-394-7631
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232873
EAN/GTIN:
     8711369232873
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Pizzatisch dreitürig 380L. 7x GN 1/6. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl mit Granitarbeitsplatte.
Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Kompressor unter der Kamm Tür(en) mit komfortablem geschwungenem Türgriff. Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. 4 höhenverstellbare Füße aus Kunststoff. Klimaklasse: SN-T. Kühlmittel: R600a. Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert. Mit Glas Abdeckung mit Platz für 8x GN 1/6 (max. Höhe 150 mm). Kühlraumabmessungen: 1295x595x(H)500 mm. Isolierung: 35 mm Polyurethan. Inklusive 3 Fachböden (335x570 mm), je Boden bis 15 kg belastbar (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Gewicht: 180 kg. Kühlung. Edelstahl.-2 / 8 °C, max. 230 V, 310 W, 1365x700x(H)1120 mm

Weitere Informationen:
Länge:
137 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
112 cm
Gewicht:
180.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,43*
€ 1.132,11*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.114,32*
€ 1.284,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,42*
€ 1.528,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,17*
€ 1.497,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,46*
€ 1.422,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,07*
€ 1.378,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,32*
€ 1.326,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.