Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7622
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233344
EAN/GTIN:
     8711369233344
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch zweitürig Kitchen Line 220 L. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl. Selbstschließende abschließbare Tür(en)
mit komfortablen geschwungenem Türgriff. Arbeitsplatte mit 40 mm Aufkantung auf der Rückseite. Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor. Isolierung: 50 mm Polyurethan. Mit verstellbaren Regalen. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Klimaklasse: SN-ST. Kühlmittel: R600a. Kühlraumabmessung: 800x480x(H)580 mm. Inklusive 2 Fachböden (390x428mm), je Boden bis 15 kg belastbar (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Gewicht: 71 kg. Edelstahl.-2 °/8 °C max 230 V300 W 1200x600x(H)850 mm. Energieverbrauch: 752 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
71.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
752 kw
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,00*
€ 984,31*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 924,69*
€ 1.074,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,74*
€ 1.278,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,91*
€ 1.258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,64*
€ 1.193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,43*
€ 1.150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,69*
€ 1.100,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.