Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette / Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay 300L. Gehäuse innen und außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette / Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay 300L. Gehäuse innen und außen
Saladette / Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay 300L. Gehäuse innen und außen
Saladette / Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay 300L. Gehäuse innen und außen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7615
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232781
EAN/GTIN:
     8711369232781
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Saladette / Kühltisch, zweitürig mit Glasdisplay 300L. Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl. Mit komfortablen Türgriff.
Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Isolierung: 30 mm Polyurethan. Mit verstellbaren Regalen, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. Mit 4 höhenverstellbaren Plastik Anit-Rutsch Füßen. Klimaklasse: SN-T. Kühlmittel: R600a. Alle Modelle werden ohne Gastronormbehälter geliefert. Mit eleganten Glasschutz, bietet Platz z.B. für 2x GN 1/1 und 3x GN 1/6 bis zu eine Tiefe von 150 mm. Kühlraumabmessungen: 830x595x(H)500 mm. Inklusive 2 Fachböden (335x570mm), je Boden bis 15 kg belastbar (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Kunststoff Arbeitsplatte: 900x135x(H)20 mm. Gewicht: 80 kg. Kühlung. Edelstahl. Max 230 V, 310 W, 900x700x(H)1300 mm

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
130 cm
Gewicht:
80.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Saladette, Salat-Theke, Salattheke, saladette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,02*
€ 805,15*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 822,06*
€ 963,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,38*
€ 1.146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,76*
€ 1.138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,00*
€ 1.087,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,63*
€ 1.045,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,06*
€ 978,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.